キャンパルジャパン
ワンタッチイベントテント アルミ 3060 屋根幕+アルミフレーム+付属品
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
イエロー
ホワイト
レッド
イエロー
グリーン
ブルー
ブラック
質量(kg)
約52.0
約51.0
約52.0
約50.0
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50302316
品番
6175-30
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
色
イエロー
間口(m)
6
質量(kg)
約52.0
付属品
収納袋付き
フレーム
脚フレーム本数:6本
軒高(m)
2.20~2.51
棟高(m)
3.18~3.49
材質(フレーム)
アルミ
奥行(m)
3
材質(天幕)
ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません