種類関連商品仕様●最小インチング時間:ON時間/OFF時間共50ms以上適合機種SSC:SS101、SS201、SS301、SS401、SS501、SS701、SS1001、SS1501、SS2001形質量(g)-タイプ単極ソリッドステートコンタクタ用異常検出ユニット出力接点構成:1c・接点定格:AC240V、1A使用温度(℃)-10~60(氷結なきこと)定格周波数(Hz)50/60(制御回路)、50/60(主回路)出力電圧(V)-取付場所-出力電流(mA)-動作表示正常時:LED INPUT点灯、異常時:導通故障時LED F2点灯、リレー動作/開放故障時LED F1点灯、リレー不動作主回路電圧(V)AC200~240耐衝撃性(誤動作耐久)レール取付時:200m/s2、ねじ取付時:500m/s2動作時間(ms)100(検出)耐衝撃(m/s2)(誤動作耐久)レール取付時:200、ねじ取付時:500許容電圧変動主回路/制御回路共定格電圧の85%~110%耐振性(誤動作耐久)レール取付時:周波数10~55Hz 複振幅1mm、ねじ取付時:周波数10~55Hz 複振幅1mm耐電圧(V/min)AC2000主回路、制御回路、端子一括~アース間/AC1500主回路~出力端子間使用湿度(%RH)45~85(結露なきこと)定格制御電源電圧(V)AC100-120入力インピーダンス(kΩ)約50(制御回路)、約50(主回路)応答時間(ms)-