曜日別特売

ワンタッチイベントテント 切妻 3060 屋根幕

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚イエロー注文コード50302693品番7119-93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥123,000
イエロー質量(kg)約15.5材質屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工軒高(m)2.20~2.51棟高(m)3.18~3.49奥行(m)3間口(m)6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする