キャンパルジャパン
ワンタッチ用ウォール270
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色
ホワイト
ホワイト
レッド
イエロー
グリーン
ブルー
ブラック
透明
質量(kg)
約2.0
約2.5
約2.0
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50303138
品番
7147-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
色
ホワイト
材質
屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工
質量(kg)
約2.0
付属品
ポリ袋入り
長さ(cm)
270
高さ(cm)
183
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません