キャンパルジャパン
ワンタッチ用ウォール300
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
色
透明
ホワイト
レッド
イエロー
グリーン
ブルー
ブラック
透明
質量(kg)
約2.5
約3.0
約2.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50303339
品番
6242
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
透明
材質
屋根幕:塩化ビニール0.25t(mm)糸入り(防炎加工)
質量(kg)
約2.5
付属品
ポリ袋入り
長さ(cm)
300
高さ(cm)
210
注意
※商品内容は側面の幕1枚のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません