キャンパルジャパン
ワンタッチ用ウォール360
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブルー
注文コード
50303384
品番
7143-51
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
材質
ポリエステルターポリン(防炎加工・UVカット加工)
質量(kg)
約3.0
付属品
ポリ袋入り
セット内容
側面1枚
タイプ
レギュラー
長さ(cm)
360
高さ(cm)
183
注意
※フレームは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません