キャンパルジャパン
ワンタッチ用ウォール480
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1枚
色
透明
注文コード
50303759
品番
6248
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
透明
付属品
ポリ袋入り
材質
屋根幕:塩化ビニール0.25t(mm)糸入り(防炎加工)
質量(kg)
約4.0
長さ(cm)
480
高さ(cm)
183
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません