キャンパルジャパン
災害用トイレ処理セット マイレット S-100
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50304057
品番
4113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
セット内容
抗菌性凝固剤:7g×100袋、排便袋(PE製黒):100枚、大型外袋(PE製白):10枚、使用方法ポスター:1枚
寸法(mm)
収納:約240×170×185
質量(kg)
約2.4
タイプ
100回分
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません