曜日別特売
SZ-MC/SC-05 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機 50304064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット適合サーマルリレーSC-05注文コード50304064品番SZ-MC/SC-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
種類電磁開閉器キット内容主固定接点×6、主可動接点×3適合サーマルリレーSC-05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50304064SZ-MC/SC-0550304046SZ-MC/SC-0SZ-MC/SC-05 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機 50304046電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機1セット
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50304082
2023-04-26
用途: 設備のメンテナンス

設備定期メンテナンスで、主接点交換品を使用している。
低価格で購入ができ、大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 50304082
2022-11-09
用途: 電磁開閉器のメンテナンス
菅沼製作所製造業

電磁開閉器の型番欠品があったので接点キットを購入した。コンプレッサーやポンプなど環境によって細かいオイルミストなどかかり易く一番傷みやすい箇所かと思う。ばらすのは面倒だがこういったキットが手に入るのはありがたい。全停止のトラブルを避けるためにも組み込んだサブを用意しておいてもいいかと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 50304161
2021-07-16
用途: 操作盤内の電磁接触機、メンテナンス
常水商事製造業

使用頻度の少ない物でも、接点不良が時々有るため、使用しています!
何の問題点もなく作動しています。

対象商品 : 50304046
2019-11-29
用途: 機械メンテナンス時

他社で購入するよりもかなり安価でした。コスパはかなりいいと思います。

対象商品 : 50304046
2019-05-06
用途: 電磁開閉器のメンテ

接点のみの交換で経費節約です。
今後もリピ品の予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 50304046
2018-03-04
用途: 温調器で金型ヒ-タ-を、ON・OFFしていて その配線途中にマグネットSC-Oがあります
製造業

電磁接触器の故障は、ほぼ99%? 主接点部1ヶ所のみの破損です。今までは、壊れた電磁接触器から 使える端子のみを寄り集めて一つにしたり、それができない場合は 新品を電気工事店に注文していました(機械メ-カ-に頼むと高値なので)。主端子のみを買える事を知らなかったので 今まで かなり損をしていました。これからは 経費削減できま!

1が参考にしています
対象商品 : 50304082
2018-03-07
用途: 同社製SC-4-1の消耗部品として
株式会社オーレックス

機械メーカーの耐サージ見込みが甘かったり、運用環境による接点硫化の影響で、利用する機会が多くなりました。 劣化状態を早めに察知できれば、ハウジングが焼けてしまう前に交換しています。 本体ごと交換するよりも経済的です。

対象商品 : 50304161
2017-12-22
用途: 接点が摩耗し、交換した
製造業

交換端子を付け替えれば、正常に使用出来るので、コストダウンになった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする