曜日別特売

遅延釈放ユニット

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個操作電圧(V)AC200適合機種SC-N8、N10注文コード50304737品番SZ-N8/DE ソウサAC200V
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
種類関連商品仕様保持時間(s):1~4適合機種SC-N8、N10定格電圧(V)AC100-110(50/60Hz)コード指定:1寿命放電回数:10万回以上、[コンデンサ]最大周囲温度55℃以下:10万時間以上(ただし、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)機械的耐久性500(万回以上)電気的耐久性100万回以上閉路電流(A)[AC-3]定格使用電流の10倍以上遮断電流(A)[AC-3]定格使用電流の8倍以上開閉頻度(回/時)600操作電圧(V)AC200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする