定格使用電流(A)補助回路定格
AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)
DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)
種類2Eサーマルリレー定格通電電流(A)5(UL、CSA)補助接点1a1b(1NO1NC)長さ(mm)61.5幅(mm)53厚さ(mm)80仕様[電磁接触器組合せ形式]SC-E02、E03、E04、E05、トリップクラス:10A(JIS、IEC)、適用電磁接触器:SC-E02・SC-E03・SC-E04・SC-E05(非可逆形)質量(kg)0.13構造電磁開閉器用フレームE02形定格絶縁電圧(V)690(JIS、IEC)定格周波数(Hz)50-60動作特性-リセット方式手動周囲温度補償:有温度補償有機構手動トリップ:有消費電力(VA)2.2/極定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS、IEC)ヒートエレメント定格(A)0.36ヒートエレメント数3保護過負荷、欠相ヒートエレメント定格整定範囲 (A)0.36~0.54最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし