曜日別特売

サーマルリレー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個ヒートエレメント定格(A)1.4フレームE02形種類2Eサーマルリレー注文コード50306767品番TK-E02 1.4A
参考基準価格(税別)¥8,550販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
定格使用電流(A)
補助回路定格
AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)
DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)
種類2Eサーマルリレー定格通電電流(A)5(UL、CSA)補助接点1a1b(1NO1NC)長さ(mm)61.5幅(mm)53厚さ(mm)80仕様[電磁接触器組合せ形式]SC-E02、E03、E04、E05、トリップクラス:10A(JIS、IEC)、適用電磁接触器:SC-E02・SC-E03・SC-E04・SC-E05(非可逆形)質量(kg)0.13構造電磁開閉器用フレームE02形定格絶縁電圧(V)690(JIS、IEC)定格周波数(Hz)50-60動作特性-リセット方式手動周囲温度補償:有温度補償機構手動トリップ:有消費電力(VA)2.2/極定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS、IEC)ヒートエレメント定格(A)1.4ヒートエレメント数3保護過負荷、欠相ヒートエレメント定格整定範囲 (A)1.4~2.2最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする