定格使用電流(A)補助回路定格
AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)
DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)
種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1b長さ(mm)59.5幅(mm)44厚さ(mm)80ヒートエレメント数3ヒートエレメント定格(A)0.2仕様トリップクラス:10A質量(kg)0.1形式TR-0N/3構造電磁開閉器用フレーム0N形定格絶縁電圧(V)690定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動消費電力(VA)1.9/極定格インパルス耐電圧(kV)6ヒートエレメント定格整定範囲 (A)0.2~0.3最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし