曜日別特売

電磁開閉器 標準形サーマルリレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個フレーム0N形ヒートエレメント定格(A)2.2定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)注文コード50309691品番TR-0N/3 2.2A
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
定格使用電流(A)
補助回路定格
AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)
DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)
種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1b長さ(mm)59.5幅(mm)44厚さ(mm)80ヒートエレメント数3ヒートエレメント定格(A)2.2仕様トリップクラス:10A質量(kg)0.1形式TR-0N/3構造電磁開閉器用フレーム0N形定格絶縁電圧(V)690定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動消費電力(VA)1.9/極定格インパルス耐電圧(kV)6ヒートエレメント定格整定範囲 (A)2.2~3.4最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50312805
2013-05-22
用途: 動力吸収電動機への取付

この遅延型サーマルは起動時間のかかる直入れの電動機に使用します。
また、シャーシダイナモなどエンジンの回転と同期させる電動機などにも利用していきたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする