内容量1個フレーム0N形ヒートエレメント定格(A)2.8定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(0.5)(AC24V)、2.5(0.5)(AC100~120V)、2(0.5)(AC200~240V)、1(0.5)(AC380~440V)、0.6(0.5)(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(0.3)(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です。注文コード50309926品番TR-0NH/3/A 2.8A