曜日別特売

電磁開閉器 標準形サーマルリレー

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はヒートエレメント定格・定格使用電流・形式など288種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ヒートエレメント定格(A)
0.24
定格使用電流(A)
補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(0.5)(AC24V)、2.5(0.5)(AC100~120V)、2(0.5)(AC200~240V)、1(0.5)(AC380~440V)、0.6(0.5)(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(0.3)(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です。
形式
TR-0NH
注文コード
50310233
品番
TR-0NH/A 0.24A
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
定格使用電流(A)
補助回路定格
AC-15(コイル負荷):3(0.5)(AC24V)、2.5(0.5)(AC100~120V)、2(0.5)(AC200~240V)、1(0.5)(AC380~440V)、0.6(0.5)(AC500~600V)
DC-13(コイル負荷):1.1(0.3)(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)
( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です。
種類
標準サーマルリレー
定格通電電流(A)
5
補助接点
1a1b
長さ(mm)
72
幅(mm)
44
厚さ(mm)
84
ヒートエレメント数
2
ヒートエレメント定格(A)
0.24
仕様
トリップクラス:10A
質量(kg)
0.13
形式
TR-0NH
構造
単独設置用
フレーム
0N形
定格絶縁電圧(V)
690
定格周波数(Hz)
50-60
動作特性
標準形
リセット方式
自動
消費電力(VA)
1.9/極
定格インパルス耐電圧(kV)
6
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
0.24~0.36
最小使用電圧(V)
DC5
最小使用電流(mA)
3
端子カバー
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50312805
2013-05-22
用途: 動力吸収電動機への取付

この遅延型サーマルは起動時間のかかる直入れの電動機に使用します。
また、シャーシダイナモなどエンジンの回転と同期させる電動機などにも利用していきたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする