曜日別特売
122 フルハーネス対応 防寒ブルゾン 122 ジーベック 50314916

122 フルハーネス対応 防寒ブルゾン 122 ジーベック 50314916
122 フルハーネス対応 防寒ブルゾン 122 ジーベック 50314916

フルハーネス対応 防寒ブルゾン 122

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ4L
メイサイシルバグレー
内容量1着注文コード50314916品番122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

暖かく安全に作業ができるフルハーネス対応防寒ブルゾン

仕様
樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、金属ボタン(ドットボタン)、背中:背中ランヤード通し口は上下稼働ファスナーで風の侵入を最大限防ぐとともに適度な位置調整が可能、袖口:袖口マジックテープ調整、襟:襟裏フリース仕様で保温性アップ、中綿:軽量で暖かいマイクロ綿を使用、前裾:前裾にはずり上がり防止ループ付き。(ハーネスのベルトに取り付けます)、フード:フードはスピンドル調整+アジャスト調整、ヘルメット対応大型フード(取り外し可能)
右胸:右胸ファスナー付きポケット、両脇:両脇ファスナー付きポケット、両胸:フックかけDカン付き
メイサイシルバグレーサイズ4L種別防寒ブルゾン材質[表]ナイロン100%(ナイロンタッサー)、[裏]ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100%胸囲(cm)132着丈(cm)74裄丈(cm)97色番222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50315047
2022-01-25
用途: フルハーネスを使用する高所作業
サービス業

この手の防寒は初めて使用しましたが、背中から風が入り込むこともなく
動きが制限されることもありませんでした。他の作業者にもお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする