562 防水防寒ブルゾン 562 ジーベック 50315503

防水防寒ブルゾン 562

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
コン
内容量1着注文コード50315503品番562
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

高い防水性と透湿性。雨の侵入を防ぎムレにくく暖かい高機能防寒。

コンサイズM仕様樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、フロント:前中心ダブル前立てと止水ファスナーで水の侵入を防ぎます、袖口:袖口インジャージ仕様で風の侵入を防ぎます、中綿:軽量で暖かいマイクロ綿を使用、フード:フードはスピンドル調整+アジャスト調整、ヘルメット対応大型フード(取り外し可能)、右胸:右胸止水ファスナー、両胸:両胸反射プリント、両脇:両脇ファスナー付きポケット、目貼り:水や冷気の侵入を防ぐ目貼りテープ(530の内股は未使用)材質[表]ポリエステル100%(高密度タフタ)、[裏]ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100%胸囲(cm)115肩幅(cm)48袖丈(cm)63着丈(cm)68耐水圧(mm)10000色番10透湿性(g/m2・24hr以上)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする