562 防水防寒ブルゾン 562 ジーベック 50315607

562 防水防寒ブルゾン 562 ジーベック 50315607
562 防水防寒ブルゾン 562 ジーベック 50315607
562 防水防寒ブルゾン 562 ジーベック 50315607
562 防水防寒ブルゾン 562 ジーベック 50315607
562 防水防寒ブルゾン 562 ジーベック 50315607
562 防水防寒ブルゾン 562 ジーベック 50315607
562 防水防寒ブルゾン 562 ジーベック 50315607

防水防寒ブルゾン 562

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
ブルー
内容量1着注文コード50315607品番562
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高い防水性と透湿性。雨の侵入を防ぎムレにくく暖かい高機能防寒。

ブルーサイズ3L仕様樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、フロント:前中心ダブル前立てと止水ファスナーで水の侵入を防ぎます、袖口:袖口インジャージ仕様で風の侵入を防ぎます、中綿:軽量で暖かいマイクロ綿を使用、フード:フードはスピンドル調整+アジャスト調整、ヘルメット対応大型フード(取り外し可能)、右胸:右胸止水ファスナー、両胸:両胸反射プリント、両脇:両脇ファスナー付きポケット、目貼り:水や冷気の侵入を防ぐ目貼りテープ(530の内股は未使用)種別防寒ブルゾン材質[表]ポリエステル100%(高密度タフタ)、[裏]ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100%胸囲(cm)127肩幅(cm)54袖丈(cm)69着丈(cm)74耐水圧(mm)10000色番40透湿性(g/m2・24hr以上)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする