曜日別特売
1720 TCストレッチ長袖ブルゾン 1720 ジーベック 50316045

TCストレッチ長袖ブルゾン 1720

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
シルバーグレー
内容量1着注文コード50316045品番1720
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

快適な作業性と利便性。
ストレッチ、制電、撥水、フルハーネスに対応したユーティリティワークウェア。

シルバーグレーサイズL仕様樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、両胸:フルハーネスをしたままでも使える両胸ファスナーポケット、両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット、左袖:左袖ペン差し、右内側:右内ポケット、ヒジ:立体裁断+タテストレッチ切り替えでさらに腕の動きが楽に、袖口:カフスアジャスター付き種別長袖ブルゾン材質ストレッチツイル:ポリエステル61%、綿31%、複合繊維(T400)5%、ポリウレタン3%規格帯電防止作業服(JIS T 8118適合商品)胸囲(cm)110肩幅(cm)47袖丈(cm)59着丈(cm)63色番22胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー付:14.5×23胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)ファスナー付:14.5×24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする