色シルバーグレーサイズ3L仕様樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、両胸:フルハーネスをしたままでも使える両胸ファスナーポケット、両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット、左袖:左袖ペン差し、右内側:右内ポケット、ヒジ:立体裁断+タテストレッチ切り替えでさらに腕の動きが楽に、袖口:カフスアジャスター付き種別長袖ブルゾン材質ストレッチツイル:ポリエステル61%、綿31%、複合繊維(T400)5%、ポリウレタン3%規格帯電防止作業服(JIS T 8118適合商品)胸囲(cm)119肩幅(cm)50袖丈(cm)61着丈(cm)67色番22胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー付:14.5×23胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)ファスナー付:14.5×24.5