曜日別特売
1720 TCストレッチ長袖ブルゾン 1720 ジーベック 50316133

1720 TCストレッチ長袖ブルゾン 1720 ジーベック 50316133
1720 TCストレッチ長袖ブルゾン 1720 ジーベック 50316133
1720 TCストレッチ長袖ブルゾン 1720 ジーベック 50316133
1720 TCストレッチ長袖ブルゾン 1720 ジーベック 50316133
1720 TCストレッチ長袖ブルゾン 1720 ジーベック 50316133
1720 TCストレッチ長袖ブルゾン 1720 ジーベック 50316133
1720 TCストレッチ長袖ブルゾン 1720 ジーベック 50316133

TCストレッチ長袖ブルゾン 1720

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
サンドベージュ
内容量1着注文コード50316133品番1720
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

快適な作業性と利便性。
ストレッチ、制電、撥水、フルハーネスに対応したユーティリティワークウェア。

サンドベージュサイズLL仕様樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、両胸:フルハーネスをしたままでも使える両胸ファスナーポケット、両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット、左袖:左袖ペン差し、右内側:右内ポケット、ヒジ:立体裁断+タテストレッチ切り替えでさらに腕の動きが楽に、袖口:カフスアジャスター付き種別長袖ブルゾン材質ストレッチツイル:ポリエステル61%、綿31%、複合繊維(T400)5%、ポリウレタン3%規格帯電防止作業服(JIS T 8118適合商品)胸囲(cm)114肩幅(cm)48.5袖丈(cm)60.5着丈(cm)65色番39胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー付:14.5×23胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)ファスナー付:14.5×24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする