曜日別特売
1725 TCストレッチレディスラットズボン 1725 ジーベック 50318495

TCストレッチレディスラットズボン 1725

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
ウエスト(cm)(部品)88
実寸ウエスト(cm)(ヌード)82
サイズ(号)19
内容量1本注文コード50318495品番1725
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

快適な作業性と利便性。
ストレッチ、制電、撥水ユーティリティワークウェア。

コンサイズ(号)19ウエスト(cm)(部品)88仕様樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、ウエスト:ストレッチベルトでラクラク、後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ、右脇:脇ポケットコインポケット付き、フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー、両脇(1723・1725):両脇マチ付きカーゴポケット。モノが落ちにくいファスナーポケット付き種別ラットズボン材質ストレッチツイル:ポリエステル61%、綿31%、複合繊維(T400)5%、ポリウレタン3%規格帯電防止作業服(JIS T 8118適合商品)股下(cm)74ヒップ(cm)111色番10実寸ウエスト(cm)(ヌード)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする