曜日別特売
2242 現場服 ジョガーパンツ 2242 ジーベック 50319134

現場服 ジョガーパンツ 2242

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイアンブルー
ウエスト(cm)75
適応ウエスト(cm)70~75
サイズS
内容量1本注文コード50319134品番2242
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スタイリッシュで動きやすい現場服。

アイアンブルーサイズSウエスト(cm)75仕様樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、両脇:フルハーネスをしたままでも使えるカーゴポケット位置、両脇ファスナー付きカーゴポケット、後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はファスナー付き)、シルエット:タイトなシルエット、裾:裾シャーリングでスッキリ、フロント(2242・2243):前中心は丈夫な3YGファスナー種別ジョガーパンツ材質ストレッチキャンバス:綿97%、ポリウレタン3%股下(cm)80色番17適応ウエスト(cm)70~75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする