ジーベック
現場服 ジョガーパンツ 2242
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
グレー
アイアンブルー
グレー
キャメル
ストーンブラック
ウエスト(cm)
80
75
80
105
85
90
95
100
適応ウエスト(cm)
75~80
70~75
75~80
100~105
80~85
85~90
90~95
95~100
サイズ
M
S
M
5L
L
LL
3L
4L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50319213
品番
2242
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スタイリッシュで動きやすい現場服。
色
グレー
サイズ
M
ウエスト(cm)
80
仕様
樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、両脇:フルハーネスをしたままでも使えるカーゴポケット位置、両脇ファスナー付きカーゴポケット、後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はファスナー付き)、シルエット:タイトなシルエット、裾:裾シャーリングでスッキリ、フロント(2242・2243):前中心は丈夫な3YGファスナー
種別
ジョガーパンツ
材質
ストレッチキャンバス:綿97%、ポリウレタン3%
股下(cm)
80
色番
20
適応ウエスト(cm)
75~80