2242 現場服 ジョガーパンツ 2242 ジーベック 50319308

2242 現場服 ジョガーパンツ 2242 ジーベック 50319308
2242 現場服 ジョガーパンツ 2242 ジーベック 50319308
2242 現場服 ジョガーパンツ 2242 ジーベック 50319308
2242 現場服 ジョガーパンツ 2242 ジーベック 50319308

現場服 ジョガーパンツ 2242

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
キャメル
ウエスト(cm)90
適応ウエスト(cm)85~90
サイズLL
内容量1本注文コード50319308品番2242
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スタイリッシュで動きやすい現場服。

キャメルサイズLLウエスト(cm)90仕様樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、両脇:フルハーネスをしたままでも使えるカーゴポケット位置、両脇ファスナー付きカーゴポケット、後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はファスナー付き)、シルエット:タイトなシルエット、裾:裾シャーリングでスッキリ、フロント(2242・2243):前中心は丈夫な3YGファスナー種別ジョガーパンツ材質ストレッチキャンバス:綿97%、ポリウレタン3%股下(cm)80色番81適応ウエスト(cm)85~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする