曜日別特売
M10 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂 50319534

平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

(167件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(120個)
呼び寸法M10
外径(Φmm)22
厚さ(mm)1.6
内容量1パック(120個)注文コード50319534品番M10
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

パック単位の小口販売です。

呼び寸法M10厚さ(mm)1.6外径(Φmm)22材質Q235種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:167
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 機器のメンテナンス

大阪魂は安くて助かる。
品質も今まで問題ある商品は無かったです。

2025-12-28
用途: 木工作業
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

対象商品 : 50319543
2025-04-17
用途: 機械のメンテナンス

機械の車輪のスペーサーに使用、ステンレスでは無くても良いので価格と数量のバランスよくとても良い。次回もリピートしたいと思います。

対象商品 : 50319534
2025-01-17
用途: キャスターのネジ止め
個人のお客様

台車の製作が多いためキャスターのネジ止めに使っています。ネジは小箱買いが多いですがワッシャーは小箱だと多過ぎるのでのネジの残量に合わせてパックで買っています。性能、価格面共に不満はないです。

対象商品 : 50319534
2024-02-02
用途: 制御盤組み立て
電修技研

三価クロムまで必要ないので、ユニクロで安価で手に入るのでありがたいです

対象商品 : 50319534
2024-01-26
用途: 治工具作成

頻繁に使用するパーツのため、買い置きが必要で、ボリューム的に丁度良い。

対象商品 : 05530122
2023-09-21
用途: 自転車整備
製造業

自転車なので雨風にさらされる箇所で使用してますが極端に錆びることもなく安定して使用できています。
欲をいえばですが、本来ボルトが貫通してしまう大きい穴にワッシャーを噛ませてボルトが締まるようにするというケースでワッシャーが曲がりやすいので強度が欲しいです。

対象商品 : 05530122
2023-10-18
用途: 機械の組み立て
株式会社吉成産業

良かったです、何も言う事が無いです、文字が埋まりません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
270:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする