ORL-1 LED回転灯 オーム電機 50320803

 

ORL-1 LED回転灯 オーム電機 50320803
ORL-1 LED回転灯 オーム電機 50320803

LED回転灯

(35件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード50320803品番ORL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
電圧(V)AC100消費電力(W)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×142材質(本体)ABS VE0860T質量(g)280(コードを除く)保護構造IPX5コード長さ(m)約0.5使用電球LED18個材質(カバー)アクリル
注意
※本体下部のコード差し込み部分に、若干の隙間がございます。
暴風時には水が浸入する可能性があるため、吹きさらしの元でのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50320803
2022-06-08
用途: 交換用

コスパは最強ですね。チープな感じはしますが点滅もできるし、これはこれで良い。

対象商品 : 50320803
2022-06-15
用途: 警告灯

別売りで良いので、ステーも販売してくれれば最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 50320812
2022-01-19
用途: 機械のメンテナンス時

現行の回転パトライト~交換「回転音がしないので静かでよい」

1が参考にしています
対象商品 : 50320803
2021-10-01
用途: モミタンク満了警報
農場六角農・林・水産業

電子ブザ-と連動させ、目視と音で知らせて使用。
また、100Vでの使用にもかかわらず小電力の為にリレ-を介さず使用出来大満足。

1が参考にしています
対象商品 : 50320803
2021-12-04
用途: お店の装飾
サービス業

コスパも良いし いい感じです。評判が良かったら 増台です。

対象商品 : 50320837
2021-12-24
用途: 店舗用(屋外使用)
飲食業

かなり暗く、あまり意味がありません。昼間の屋外(屋根なし)の場合は、全く見えません。夜間でもお気持ち程度の視認性です。屋外利用はお勧めしません。

対象商品 : 50320803
2021-08-22
用途: 一緒に購入した、チェーンスタンド上部に取り付けて警告灯として使用

ちょっとした注意喚起用の警告灯が欲しかったがなかなか無かった。
値段も安いし、大きさもちょうど良い。
重宝しています。

対象商品 : 50320803
2021-05-08
用途: 警報盤作成時使用する。
有限会社神光電機

他社のパトライトに比べて、安価なのが良い。
取り付け穴の下紙が無いのが残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする