ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
つくし工房
建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
表示内容
駐車禁止
駐車禁止
駐車禁止
立入禁止
禁 煙
火気厳禁
頭上注意
足もと注意
開口部注意
感電注意
墜落注意
路肩注意
酸欠注意
有機溶剤使用中
安全帯使用
保護帽着用
整理整頓
最大積載荷重kg
喫煙所
担 架
安全通路
昇降階段
休憩所
消火器
警報設備
AED設置場所
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50320927
品番
KE-604
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
表示内容
駐車禁止
取付方式
マジックテープ
材質
帆布0.4mm厚(片面型)
寸法(高さH×幅W)(mm)
585×300
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
安全標識
作業現場標識
注意・禁止標識
建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付) つくし工房
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
参考になった
2022-06-09
「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります
電気関係標識
法令許可票
重機・積載荷重関係標識
開口部標識
無災害記録板
置場表示
熱中症対策/節電/衛生標識
ずい道表示
責任者表示標識
ローリングタワー・脚立用標識
保護具・墜落制止用器具標識
管理標識
その他標識
注意・禁止標識
イメージアップ用品
シェアする
マイページ