曜日別特売
KE-613 建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付) つくし工房 50321015

建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
表示内容安全帯使用
安全帯使用
立入禁止
禁 煙
火気厳禁
駐車禁止
頭上注意
足もと注意
開口部注意
感電注意
墜落注意
路肩注意
酸欠注意
有機溶剤使用中
保護帽着用
整理整頓
最大積載荷重kg
喫煙所
担 架
安全通路
昇降階段
休憩所
消火器
警報設備
AED設置場所
内容量1枚注文コード50321015品番KE-613
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。

表示内容安全帯使用取付方式マジックテープ材質帆布0.4mm厚(片面型)寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする