曜日別特売
S-50 シャイニングリフレクター 角 HOWA 50321047

シャイニングリフレクター 角

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
クリア
寸法(mm)50×50
内容量1個注文コード50321047品番S-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。

クリア厚さ(mm)8.5寸法(mm)50×50材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50321065
2025-06-07
用途: エクステリア保護
製造業

両面テープは付いていないので、別途屋外用のテープが必要ですね、接着剤のが確実ですが、良くライトを反射しています。

対象商品 : 50321031
2018-01-17
用途: 車止めの紛失部分仮に対応
有限会社エスタディオ建設業・工事業

納期がかかり過ぎてお客様を待たせる事になってしまい、工事が進まなかった。
昨年頼んで先週末前に届いたが、工事日程の調整中で未だ施工出来ておらず、お叱りを受けてます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 50321056
2015-12-18
用途: トラックの反射リフレクターに
株式会社 冨士見堂家具

安物の中国製とは違います。反射能力は十分です。貼り付け用と思い、購入しましたが両面テープが付いておらず別途購入して取り付けました。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする