曜日別特売
ST-20-M-gamma ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ IKA 50321722

※イメージ

ST-20-M-gamma ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ IKA 50321722
ST-20-M-gamma ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ IKA 50321722
ST-20-M-gamma ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ IKA 50321722

ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番2-7316-15
内容量1箱(20個)注文コード50321722品番ST-20-M-gamma
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000

密封チューブ式ホモジナイザー、ウルトラタックスチューブドライブに装着する専用チューブです。混合・撹拌・分散・粉砕用に分かれています。
密閉するので、感染性や毒性、不快臭のあるサンプル実験に最適。
使い捨てなので、サンプル同士のクロスコンタミがありません。

種別撹拌用(穴開け可能タイプ)容量(mL)20アズワン品番2-7316-15滅菌あり滅菌方法ガンマ線主な用途混合、撹拌、抽出、懸濁液の前処理処理量(mL)2~15・15~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする