- シーブリーズ スーパークール ボディシャンプー ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂) 50323034

- シーブリーズ スーパークール ボディシャンプー ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂) 50323034
- シーブリーズ スーパークール ボディシャンプー ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂) 50323034

シーブリーズ スーパークール ボディシャンプー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(600mL)注文コード50323034品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

超クールな使い心地で、全身に冷却感が持続。

使用場所浴室商品タイプ本体使用方法1、お湯を含ませたタオルやスポンジに適量をとります。2、よく泡立ててから全身を洗います。タイプ液状シリーズシーブリーズアズワン品番64-1230-37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50323034-15121885-- シーブリーズ スーパークール ボディシャンプー f シーブリーズ 15121885シーブリーズ スーパークール ボディシャンプー fシーブリーズ1個(490mL)
779
税込857
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50323034
2023-07-28
用途: 夏の定番
その他業種

近所のお店を色々探しても、この商品はなぜか売ってないので助かりました。これからも、リピート購入したいと思います。

対象商品 : 50323034
2021-05-15
用途: 夏の作業後の全身シャンプー
その他業種

ボディーソープでも清涼感があるこのボディーソープは最高。
洗ったあとに、涼しさがあり汗も抑えられます。夏は、この一本に限ります。

対象商品 : 50323034
2016-12-07
用途: 個人
製造業

気に入っているんで、リピート注文させていただきました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする