曜日別特売
MGM-30/H-1 印マット付朱肉 シヤチハタ 50323551

MGM-30/H-1 印マット付朱肉 シヤチハタ 50323551
MGM-30/H-1 印マット付朱肉 シヤチハタ 50323551
MGM-30/H-1 印マット付朱肉 シヤチハタ 50323551
MGM-30/H-1 印マット付朱肉 シヤチハタ 50323551
MGM-30/H-1 印マット付朱肉 シヤチハタ 50323551
MGM-30/H-1 印マット付朱肉 シヤチハタ 50323551
MGM-30/H-1 印マット付朱肉 シヤチハタ 50323551

印マット付朱肉

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ボディーカラーローズピンク
内容量1個注文コード50323551品番MGM-30/H-1
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

朱肉のフタの印マットで、いつでもキレイにハンコがおせます。
印マットはおしやすい弾力のある素材だから、書類などへキレイになつ印ができます。
高品質な「シヤチハタ朱の油」を使用。印影の乾きが早く、にじみの少ない美しい印影が得られます。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
鮮やかな朱赤で発色がよく、耐水・耐光・耐薬品性に優れています。
本体プラスチック部分に再生樹脂を使用した環境対応商品です。
印影が薄くなりましたら「シヤチハタ朱の油」の補充により繰り返しお使いいただけます。※紙質によっては乾燥が遅くなったり、にじむことがあります。

グリーン購入法適合エコマーク認定認定寸法(mm)約55.2×55.2×18.4質量(g)約41盤面サイズ(mm)直径32対応オプション補充インキ:OG-20ボディーカラーローズピンク使用可能回数なつ印/約1500回エコマーク認定番号16 112 030繰り返し・詰め替え対応
注意
※なつ印可能回数は、印面サイズ、印面内容、紙質により異なる場合があります。
※メーカー試験による確認結果となり、なつ印回数を保証するものではありません。

商品説明動画

シクオス
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07514422
2024-04-27
用途: 仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

マットがついているのが新鮮で、よいと思ったのですが、朱肉自体が思ったよりインクの付きがよくなかったですね…

対象商品 : 50323551
2022-03-25
用途: 印鑑を押すとき

朱肉とゴムの台をいつも2つ持って歩いていましたが,これは1つになっていてとても便利です。最初開け方がわかりませんでしたが回すのだとわかりました。力任せに取ろうとしないでよかった。色もきれいです。

対象商品 : 07514413
2021-06-15
用途: 陰影が濃く、くっきり、綺麗!
サービス業

いまだかつてない、綺麗な朱肉。
ゴム版の効果なのか、朱肉の成分なのかは不明ですが、
色合いが濃く、くっきりと綺麗な陰影が打てました。
サイズは想像より大きかったが、紛失しにくい為、これくらいがよいですね。

対象商品 : 07514413
2021-06-08
用途: 契約書類等の捺印時
株式会社大興ネクスタ不動産業

とても使いやすい、特にキャップがマットになっておりとても綺麗に捺印する事が出来ます。たまにひねって開けるのが分からない人がいてキャップからマット部が半分外れてる時があるが元に戻すのも簡単で問題ないです。

対象商品 : 07514438
2019-02-03
用途: 捺印
その他業種

マットの硬度も適度できれいに捺せます。購入前は蓋の締まり具合を心配してましたが、しっかりカチッと締まるので問題ありません。朱肉一体型でかさばらない為、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07514422
2018-12-08
用途: 承認印を捺す際に
その他業種

印マット付きなので、持ち運びしやすく重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 50323551
2018-10-25
用途: 代表者印押印時
金融・保険業

蓋が押印マットになっており大変コンパクトで使いやすいです。

対象商品 : 07514413
2018-08-24
用途: 印鑑携帯用
その他業種

フタがマットになっているのでコンパクトで持ち歩くのにもとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする