DP-B    4×16 ダウエルピン B型 大喜多 50323777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP-B    4×16 ダウエルピン B型 大喜多 50323777
DP-B    4×16 ダウエルピン B型 大喜多 50323777

ダウエルピン B型

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径d4
呼び長さL16
16
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
55
50
6
60
65
70
75
80
90
100
内容量1個注文コード50323777品番DP-B 4×16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21
販売価格(税別)
19

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。

用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。呼び径d4呼び長さL16材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50323813
2023-10-29
用途: 治具用に使用
製造業

ダウエルピンとして 強度も有り 機能は全く問題無し、1個単位販売、長さも選べるのが良い。

対象商品 : 50323646
2022-08-06
用途: 自作ピンレンチのピンとして

自作ピンレンチのピンとして使いました。
ボールバルブの固着したスリーブ解体の際に強度のあるピンなら外せるかと思い選定しましたが自作レンチの造りが悪くクリアランスが開いてしまった為、惜しくも曲がって折れてしまいました。
その時にかけたトルクはオリジナルのピンレンチ以上だったので、このダウエルピンの強度が高かったのは間違いないと思います。

対象商品 : 50323786
2021-04-03
用途: 旋盤ツールの位置合わせ
MacRF Laboratory製造業

精度に問題なくピタリと合う。誰でも知っていることかもしれないが、A,B,C型の違いが商品説明にあれば親切と思う。

対象商品 : 50324041
2018-01-04
用途: 部品のセンターだし
株式会社ドライブ

品質がそろっているのでとても使いやすかったです。また必要時には購入しようと思います。

対象商品 : 50323917
2015-05-06
用途: チェーンソーのケース間の芯出し
農・林・水産業

特に問題もなく、使用しています。価格も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする