エスコ
14.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50324243
品番
EA824NW-14.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA824NW-14.0
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
134
刃長(mm)
74
刃径(Φmm)
14.0
シャンク径(mm)
12.7