曜日別特売
EA824NW-29.0 29.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ 50324688

29.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50324688品番EA824NW-29.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,420
販売価格(税別)
22,200
エスコ品番EA824NW-29.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)29.0シャンク径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする