※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大喜多
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径d
13
6
8
10
12
13
16
20
呼び長さL
60
20
25
30
40
50
60
70
80
100
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50326866
品番
DPS-C 13×60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途
主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
呼び寸法S(mm)
10
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M6×P1.0
呼び径d
13
呼び長さL
60
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
0~-0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。