曜日別特売
DPS-C   20×100 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多 50326981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPS-C   20×100 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多 50326981
DPS-C   20×100 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多 50326981

内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径d20
呼び長さL100
内容量1個注文コード50326981品番DPS-C 20×100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。

用途
主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
呼び寸法S(mm)15寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M10×P1.5呼び径d20呼び長さL100材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする