曜日別特売
PK-80 プラリペア PK-80 武藤商事 50327252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラリペア PK-80

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード50327252品番PK-80
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
対応材質
ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニル
アルミニウム
木材(ベニヤ・バルサ材)

コンクリート
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉30g、液50mL、型取くん、付属品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

商品説明動画

プラリペア(補修剤)ニードル法
この動画は、2が参考にしています。
プラリペア(補修剤)補修例
この動画は、1が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
この動画は、3が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
この動画は、2が参考にしています。
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
<br />
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
この動画は、3が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 設備修理
製造業

樹脂製部品の修理などの修理に使用しています。他の商品に比べて安くてコスパは良いと思います。

対象商品 : 50327225
2023-12-31
用途: バイクのカウル割れの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのカウルの割れの中でも、一部欠損とかの破損箇所にも充分に補修が効き、諦めていたカウルを買い直さずに済みました!強度的にも全く問題無く、カウル以外にも様々な造形が可能とわかり、非常に頼りになる一品です!

対象商品 : 50327207
2023-05-13
用途: スマート450のヘッドライト雨漏り修理
製造業

ヘッドライトのカバーが劣化して穴が空いて雨がライト内に入ってきていたので、穴を塞ぐために購入しました。短時間で穴埋めが可能で耐久性も有るって「凄い」って思いました。重宝しています。

対象商品 : 50327225
2020-09-19
用途: メンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイドカバーの割れをはじめ各方面で活躍してくれます。

対象商品 : 50327225
2019-01-27
用途: 工作用

なかなか面白い補修材だと思います。
86のカーボントランクの補修・穴埋めに使ってみました。
クリアーの透明感のレビューが無く、どうかな?と思いましたが、イイ感じに合せられました。
強度もOK!
イロイロ使ってみたくなる工作マニアにはお勧めの一品!

対象商品 : 50327216
2017-09-14
用途: 自動車内装部品の補修
教育・研究機関

接着剤とは別物の接着力です。
接続部に肉盛りする形になるので、必ずしも万能ではないかもしれませんが、硬化後の強度は抜群です。

対象商品 : 50327207
2018-07-05
用途: 劣化破損したプラスチック形成や割れた部分の接着
有限会社アークサービス

技術的になかなか綺麗には出来ないが汚くても接合部は強度的には満足!

対象商品 : 50327207
2016-11-01
用途: プラスチック部品の修理
製造業

使いやすくて、しっかり修正できた。強度もしっかりしている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする