TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS 4D レディースパンツ 91121
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
チャコールグレー
チャコールグレー
ロイヤルブルー
ネイビー
ブラック
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
ウエスト(cm)
72
60
64
68
72
76
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50327254
品番
91121
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用
物を傷つけにくい極力突起物を減らした仕様
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯
色
チャコールグレー
サイズ
LL
種別
パンツ
機能
4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
72
仕様
両脇ダブルループ+TSオリジナルDカン、TSオリジナルボタン、ストレッチ
股下(cm)
80
股上(cm)
24.5
生地
TS 4Dストレッチ
色番
25