PK-200 プラリペア PK-200 武藤商事 50327331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラリペア PK-200

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード50327331品番PK-200
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
セット内容粉100g、液100mL、型取くん、ガラスクロス、付属品ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

商品説明動画

プラリペア(補修剤)ニードル法
この動画は、1が参考にしています。
プラリペア(補修剤)補修例
この動画は、1が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
<br />
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
<br />
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
<br />
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50327331
2020-06-30
用途: 割れたバイクのカウルの補修
金融・保険業

ただの割れ補修だけで無く欠損部分も作成できるところが気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 50327356
2020-04-21
用途: 車のプラスチック製品のリペア
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

まあ納得出来ました。奥深いですが何とか使い物になりそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする