TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS 4D レディースカーゴパンツ 91141
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
チャコールグレー
チャコールグレー
ロイヤルブルー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
64
60
64
68
72
76
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50327753
品番
91141
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用
物を傷つけにくい極力突起物を減らした仕様
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯
色
チャコールグレー
サイズ
M
種別
カーゴパンツ
機能
4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
64
仕様
両脇ダブルループ+TSオリジナルDカン、TSオリジナルボタン、ストレッチ、クイックアクセスポケット+TSオリジナルスライダー
股下(cm)
80
股上(cm)
23.5
生地
TS 4Dストレッチ
色番
25