91141 TS 4D レディースカーゴパンツ 91141 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 50327839

TS 4D レディースカーゴパンツ 91141

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)76
サイズ3L
内容量1着注文コード50327839品番91141
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用
物を傷つけにくい極力突起物を減らした仕様
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯

ロイヤルブルーサイズ3L種別カーゴパンツ機能4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)76仕様両脇ダブルループ+TSオリジナルDカン、TSオリジナルボタン、ストレッチ、クイックアクセスポケット+TSオリジナルスライダー股下(cm)80股上(cm)25生地TS 4Dストレッチ色番41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする