曜日別特売

湿式3点式カップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(mm)110
有効長(mm)40
内容量1個注文コード50328406品番1030007
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
呼び径(mm)110有効長(mm)40外径×内径(Φmm)110.4×100.4呼び径(inch)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする