TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
ストレッチウインドブレーカージャケット 4526
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
S
3L
5L
6L
色
ブラック×チャコールグレー
ブラック×チャコールグレー
ブラック×ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50328636
品番
4526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
前ファスナーを上まで閉めても首に当たりにくいグルーブネック(実用新案 第3182624号)
薄手で防風性に優れるストレッチジャケット
色
ブラック×チャコールグレー
サイズ
5L
種別
ウインドブレーカー
機能
軽量、ストレッチ、防風、反射プリント、マルチスリーブポケット
混率(%)
ポリエステル100
仕様
グルーブネック、マルチスリーブポケット+反射テープ、胸ポケット、脇メッシュ仕様
質量(g)
平均290(Lサイズ)
胸囲(cm)
138
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
91
生地
ストレッチラミネート
色番
92