曜日別特売
1020206 湿式3点式チューブ Hakken(コンセック) 50328677

湿式3点式チューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(mm)90
有効長(mm)320
内容量1個注文コード50328677品番1020206
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
呼び径(mm)90有効長(mm)320外径×内径(Φmm)90.1×81.1呼び径(inch)3 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする