TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
ストレッチベルト 84919
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
チャコールグレー
チャコールグレー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50329074
品番
84919
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
チャコールグレー
サイズ
フリー
全長(cm)
130
材質
ゴム、ポリエステル
色番
25