曜日別特売
PS-GM-BR 写真立て ゴムの木 L・2L兼用 Kenko(ケンコートキナー) 50329537

PS-GM-BR 写真立て ゴムの木 L・2L兼用 Kenko(ケンコートキナー) 50329537
PS-GM-BR 写真立て ゴムの木 L・2L兼用 Kenko(ケンコートキナー) 50329537

写真立て ゴムの木 L・2L兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード50329537品番PS-GM-BR
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

樹液を採集し終えたゴムの木を使用した、環境に優しい写真立てです。
Lサイズ用、ハガキサイズ用の2枚のマットが付属しており、Lサイズ、ハガキサイズ、2Lの3サイズに対応します。
ベーシックでナチュラルなデザインですので、どんなお部屋にも馴染みます。

サイズ(展開)L・ハガキ・2L兼用ブラウン付属品吊りひも質量(g)300寸法(縦×横)(mm)(台紙窓抜き)L:120×80、ハガキ:140×92外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)211X160、(台紙)L:178×127、ハガキ:178×127アズワン品番64-6437-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする