ALM-4-SV アルミ額縁 ルック・マイルド 四切 Kenko(ケンコートキナー) 50329677

アルミ額縁 ルック・マイルド 四切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード50329677品番ALM-4-SV
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シャープな質感と丸みを帯びた形状の組み合わせが美しい、オーソドックスなアルミフレーム。
飾る写真を素直に表現できる、オールラウンダーです。

サイズ四切シルバー付属品吊りひも寸法(mm)台紙窓抜き:238×288質量(g)970外寸(mm)額縁:337×387、台紙:315×365アズワン品番64-6436-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする